VESTIL LAD-TRS-60-3-P Tip-n-roll Straddle มีรู 3 ขั้นตอน มุม 58 องศา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 50.44 " |
ความกว้างฐาน | 29.5 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงของระยะห่างจากพื้นดิน | 5 1 / 2 " |
ความสูงราวจับ | 60 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 50.437 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-trs-60-3-p.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความลึกของขั้นบน | 21 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 30 " |
ความสูงของถาดเครื่องมือที่ใช้งานได้ | 3 1 / 8 " |
ความยาวถาดเครื่องมือที่ใช้งานได้ | 10 " |
ความกว้างของถาดเครื่องมือที่ใช้งานได้ | 23 9 / 16 " |
ประเภทล้อ | โพลีบนโพลีแข็ง |
ล้อ | (2) 4 x 2 นิ้ว |
ความกว้าง | 29.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | มุมองศา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลัด -TRS-50-2-P | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 องศา | ฿47,937 | ||
ลัด -TRS-50-3-P | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 องศา | ฿48,704 | ||
ลัด -TRS-50-4-P | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 องศา | ฿53,722 | ||
ลัด -TRS-50-5-P | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 องศา | ฿63,646 | RFQ
| |
ลัด -TRS-50-6-P | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 องศา | ฿66,866 | RFQ
| |
ลัด -TRS-60-2-P | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 องศา | ฿48,051 | ||
ลัด -TRS-60-4-P | 55.75 " | 70 " | 70 " | 4 | 58 องศา | ฿54,380 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.