VESTIL LHCR-36 ท่ออะลูมิเนียมอัดรีด/ครอสโอเวอร์เคเบิล ขนาด 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเคเบิล |
ความสูงของการเปิดสายเคเบิล | 2 1 / 2 " |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
ความสูงของช่อง | 1.25 " |
ความกว้างของช่อง | 2.5 " |
สี | เงิน |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความลึก | 36 " |
ความสูง | 1 1 / 2 " |
ความยาว | 3 ฟุต |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 1-1 / 4 " |
จำนวนช่อง | 1 |
เปิดความสูง | 1 1 / 4 " |
เปิดกว้าง | 2 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lhcr-36.pdf |
ความจุล้อเดียว | ปอนด์ 10000 |
สไตล์ | วางมากกว่า |
ความกว้าง | 9 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
แอลเอชซีอาร์-48 | 48 " | 4 ฟุต | ฿16,045 | ||
แอลเอชซีอาร์-72 | 72 " | 6 ฟุต | ฿21,185 | RFQ
| |
แอลเอชซีอาร์-60 | 60 " | 5 ฟุต | ฿14,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.