VESTIL LID-200-C ฝาถังเหล็กหน้าและหลัง 2 คิวบิกหลา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถังขยะด้วยตนเอง |
สี | สีเขียว |
พอดี | 2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 2 1 / 2 " |
ความยาว | 70 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
UPC | 691215088565 |
ใช้กับ | 2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด |
ความกว้าง | 64 " |
ทำงานร่วมกับ | ฮอป -200-LD, ฮอป -200-MD, ฮอป -200-HD |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 162.56 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ใช้กับ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฝา -100-A | 2 1 / 2 " | 66 " | 1 ลูกบาศก์เมตร ปี ฮูเปอร์ | 46 " | ฿27,646 | ||
ฝา -100-C | 2 1 / 2 " | 66 " | 1 ลูกบาศก์เมตร ปี ฮูเปอร์ | 46 " | ฿27,157 | ||
ฝา -150-A | 2 1 / 2 " | 62 " | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | 59 1 / 2 " | ฿34,301 | ||
ฝา -150-C | 2.5 " | 62 " | - | 59.5 " | ฿33,762 | ||
ฝา -200-A | 2 1 / 2 " | 70 " | 1 ลูกบาศก์เมตร ปี ฮูเปอร์ | 64 " | ฿37,082 | ||
ฝา -250-A | 2 1 / 2 " | 70 " | 2 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | 64 " | ฿37,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.