ชิ้น | เครื่องกว้านมือแบบพกพา |
บูมเข้าถึง | 25 1 / 16 " |
บูมเซอร์วิสเรนจ์ | 0 ถึง 80 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 8" |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 48.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 90.56 " |
ความยาว | 48.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 80 " |
สูงสุด ความยาวของบูม | 25.06 " |
แม็กซ์ ความสูง | 70 " |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 55.25 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาวบูม | 0" |
นาที. ความสูง | 14.75 " |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 14.75 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 48.5 " |
ความสูงโดยรวม | 90.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 36.5 " |
ช่วงความสูงของแพลตฟอร์ม | 14 3/4 "ถึง 70" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 20 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lifter-2.pdf |
UPC | 691215055758 |
ความกว้าง | 36.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 174.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 230.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.08 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.