VESTIL LL-24 หลอดไส้แบบแขนเดียว ยาว 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ Dock |
การใช้งาน | กำลังโหลดท่าเรือ |
ความยาวแขน | 24 " |
ประเภทแขน | เดียว |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
ที่หนีบ | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | เสียบเข้าไป |
ความยาวสายไฟ | 72 " |
ขยายความยาวแขน | 24 1 / 4 " |
ความสูง | 14 " |
รวมถึง | (1) ไฟท่าเรือโหลดแขนเดียว |
ความยาว | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด วัตต์รวม | 100W |
สูงสุด วัตต์ต่อหลอด | 90W |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 24 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 8" |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ll-24.pdf |
โล่วัสดุ | โลหะ |
หมวดหมู่ย่อย | ไฟทำงาน |
ชนิดภาพเขียน | ที่แขวนอยู่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115/1 |
สวิตช์กันน้ำ | ไม่ |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวแขน | ประเภทแขน | ความกว้างโดยรวม | โล่วัสดุ | หมวดหมู่ย่อย | ความยาวสายไฟ | ขยายความยาวแขน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-40 | 29 3 / 4 " | 40 " | สตรัทอาร์มคู่ | 8 1 / 8 " | โลหะ | ไฟทำงาน | 72 " | 40 1 / 4 " | ฿12,597 | ||
LL-60 | 40 7 / 8 " | 60 " | แขนคู่ | 8 1 / 4 " | พลาสติก | ไฟทำงาน | 72 " | 70 7 / 8 " | ฿15,049 | ||
LL-90 | 37 1 / 2 " | 90 " | ทริปเปิ | 8 1 / 2 " | โลหะ | ไฟทำงาน | 6 ฟุต | 95 1 / 2 " | ฿26,719 | ||
LL-สาย-40 | 40 " | 40 " | สตรัทอาร์มคู่ | 5" | - | - | - | - | ฿12,212 | ||
LL-สาย-60 | 60 " | 60 " | แขนคู่ | 5" | โลหะ | พาณิชย์แสงสว่างภายใน | 6 ฟุต | - | ฿15,810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.