VESTIL LL-PMPS-60-AC พาเลทเหล็ก มาสเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ ความสูงยก 60 นิ้ว รับน้ำหนัก 1200 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซิร์ฟเวอร์พาเลท |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
ล้อ Dia. | 8 x 2 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 96 " |
ความลึก | 67.1875 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความหนาของส้อม | 1 1 / 2 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
จัดการความสูง | 36 " |
ความยาวจับ | 25.13 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 82.5 " |
ความยาว | 67.187 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 103 3 / 4 " |
ล็อคขนาดลูกล้อ | 8 "x 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความกว้างคร่อมด้านใน | 50 1 / 2 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 32 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความกว้างคร่อมด้านใน | 34 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 8" |
การดำเนินการ | 115 โวลต์เอซี |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ll-pmps-60-ac.pdf |
ยกสูง | 60 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 58 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 350.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 208.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 147.32 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ความสูงยกโดยรวม | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50-AC | 72.5 " | - | 89 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | ฿172,580 | RFQ
| |
LL-PMPS-50-AIR | 72.5 " | - | 89 " | - | - | ฿172,580 | RFQ
| |
LL-PMPS-50-ดีซี | 72.5 " | 47 " | 89 " | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V ซี | ฿172,580 | RFQ
| |
LL-PMPS-60-AIR | 82.5 " | - | - | - | - | ฿193,688 | RFQ
| |
LL-PMPS-60-ดีซี | 82.5 " | 57 " | 103 3 / 4 " | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V ซี | ฿193,688 | RFQ
| |
LL-PMPS-72-AC | 96.5 " | - | 125 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | ฿226,412 | RFQ
| |
LL-PMPS-72-AIR | 96.5 " | - | 125 " | - | - | ฿226,412 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.