VESTIL LLF-18 กำลังโหลดตัวเลือกพัดลมไฟ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กำลังโหลดอุปกรณ์เสริมแสง |
สาย | 36 ใน |
ความยาวสายไฟ | 36 " |
อัตราการไหลปานกลาง | 1500 CFM |
ความสูง | 21 " |
ความยาว | 8" |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 1800 CFM |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. อัตราการไหล | 1300 CFM |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 1 |
ความเร็วสวิตช์เลือก | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 21 " |
ทำงานร่วมกับ | LL-24, LL-40, LL-60, LL-90, LL-SAI-40, LL-SAI-60, HLGN-40, LL-SAF-40, LL-SAF-60, LLS-24, LLS- 40, LLS-60, LLS-90, AALS-40, AALS-60 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.