VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP บูมยกแบบเหลื่อมไฮดรอลิก, 800 ปอนด์ ความจุ น้ำเงิน/เหลือง 8000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกบูม |
สไตล์บูม | เหลื่อม |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 83.75 " |
ขยายความยาว | 144 3 / 4 " |
สีส่วนขยาย | สีเหลือง |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
คะแนนที่ต้องการของรถบรรทุกส้อม | ปอนด์ 8000 |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 24.5 " |
โหลดที่หายไป | ปอนด์ 715 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 142 " |
แม็กซ์ ความยาว | 144.75 " |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
นาที. ความยาว | 83.75 " |
โหลดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ | ปอนด์ 2000 |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 10 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lm-1t-8-24-hbe-tp.pdf |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
UPC | 691215325646 |
ความกว้าง | 32 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | โหลดที่หายไป | จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-8-24-HBE-DC | 2.24 " | ปอนด์ 815 | 4 | ฿345,757 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.