VESTIL LM-EBT-4-36 บูมยกแบบ Telescoping รุ่นประหยัด น้ำเงิน / เหลือง 4000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมรถยกแบบเหลื่อม |
สไตล์บูม | เหลื่อม |
ประเภทบูม | เศรษฐกิจบูม |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.5 " |
ความลึก | 86.25 " |
ขยายความยาว | 151 1 / 2 " |
สีส่วนขยาย | สีเหลือง |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 36 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.5 " |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 13.19 " |
ความยาว | 86.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 144 " |
แม็กซ์ ความยาว | 151.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
นาที. ความยาว | 86.25 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lm-ebt-4-36.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ปอนด์ 2500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 120" | ปอนด์ 2250 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 132" | ปอนด์ 2000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 144" | ปอนด์ 1750 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 4000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 3750 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 3500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 3250 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 84" | ปอนด์ 3000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 96" | ปอนด์ 2750 |
UPC | 691215027342 |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 219.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | แม็กซ์ ความยาว | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 120" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 132" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 144" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBT-4-11 | 13.88 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 151.5 " | ปอนด์ 2500 | ปอนด์ 2250 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1750 | ฿76,306 | ||
LM-EBT-4-24 | 13.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 151.5 " | ปอนด์ 2500 | ปอนด์ 2250 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1750 | ฿77,719 | ||
LM-EBT-4-30 | 13.19 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 151.5 " | ปอนด์ 2500 | ปอนด์ 2250 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1750 | ฿80,396 | ||
LM-EBT-6-11 | 13.88 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 151.5 " | ปอนด์ 2600 | ปอนด์ 2300 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1800 | ฿111,810 | RFQ
| |
LM-EBT-6-24 | 13.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 151.5 " | ปอนด์ 2600 | ปอนด์ 2300 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1800 | ฿113,066 | ||
LM-EBT-6-30 | 13.19 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 151.5 " | ปอนด์ 2600 | ปอนด์ 2300 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1800 | ฿115,469 | ||
LM-EBT-6-36 | 13.19 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 151.5 " | ปอนด์ 2600 | ปอนด์ 2300 | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 1800 | ฿117,758 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.