VESTIL LM-HP4-S Lift Master Hook Plate, 4000 ปอนด์ ความจุ, หมุนได้
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานเบ็ด |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | เงิน |
ความสูงในการเปิดส้อม | 1 3 / 4 " |
ความกว้างของส้อมเปิด | 6 1 / 2 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 13 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 1 3 / 4 " |
ความหนาของส้อม | 1.75 " |
ความกว้างส้อม | 6.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 13.63 " |
ความสูงไม่มีตะขอ | 6" |
วัสดุตะขอ | เหล็ก |
ระยะการเปิดตะขอ | 1.25 " |
ประเภทตะขอ | หมุน |
ความยาว | 3.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lm-hp4-s.pdf |
รวมสายรัดนิรภัย | ใช่ |
ความหนา | 3.25 " |
UPC | 691215027458 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.