VESTIL LM-HRT-6-30 บูมแนวสูง, เทเลสโคปิงสีน้ำเงิน/เหลือง, 6000 ปอนด์ ความจุ ตะเกียบ 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถึงบูมรถยก |
สไตล์บูม | เหลื่อม |
ประเภทบูม | บูมแนวสูง |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 40.12 " |
ขยายความยาว | 92 5 / 8 " |
สีส่วนขยาย | สีเหลือง |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 30 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 79.81 " |
ความยาว | 54.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 90 " |
แม็กซ์ ความยาว | 92.63 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 30 " |
นาที. ความยาว | 54.88 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lm-hrt-6-30.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 30" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 5000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 42" | ปอนด์ 4500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 4000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 54" | ปอนด์ 3500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 3000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 66" | ปอนด์ 2600 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 2300 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 78" | ปอนด์ 2000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 84" | ปอนด์ 1800 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 90" | ปอนด์ 1550 |
UPC | 691215089180 |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 440.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 202.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 139.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 42" | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 54" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 66" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRT-4-24 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ปอนด์ 2750 | ปอนด์ 2500 | ปอนด์ 2250 | ฿220,308 | RFQ
| |
LM-HRT-4-30 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ปอนด์ 2750 | ปอนด์ 2500 | ปอนด์ 2250 | ฿226,738 | RFQ
| |
LM-HRT-4-36 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ปอนด์ 2750 | ปอนด์ 2500 | ปอนด์ 2250 | ฿233,613 | ||
LM-HRT-6-24 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3000 | ปอนด์ 2600 | ปอนด์ 2300 | ฿239,502 | RFQ
| |
LM-HRT-6-36 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3000 | ปอนด์ 2600 | ปอนด์ 2300 | ฿253,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.