VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit บูมยกแบบไม่มีเหลื่อม สีฟ้า / เหลือง 6000 Lb. ความจุ ขนาด 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมรถยกโคจรไม่เทเลสโคป |
สไตล์บูม | ไม่ใช่เหลื่อม |
ประเภทบูม | วงโคจรบูม |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 40.12 " |
ขยายความสูงของตะขอ | 38 1 / 4 " |
ขยายความยาว | 80.875 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 36 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
ความสูง | 26.63 " |
ความยาว | 80.875 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 78 " |
แม็กซ์ ความยาว | 80.88 " |
สูงสุด มุมเอียง | 37 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
ความสูงที่ขยายโดยรวม | 57 3 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lm-obnt-6-36.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | 5 1 / 2 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 5000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 4500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 4000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 78" | ปอนด์ 3500 |
UPC | 691215089258 |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 304.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 205.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | แม็กซ์ ความยาว | ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBNT-4-24 | 26.63 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ฿142,797 | RFQ
| |
LM-OBNT-4-30 | 26.63 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ฿147,050 | RFQ
| |
LM-OBNT-4-36 | 26.63 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ฿151,465 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-24 | 26.63 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ฿176,992 | ||
LM-OBNT-6-30 | 26.63 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ฿182,178 | ||
LM-OBNT-8-24 | 25.13 " | ปอนด์ 8000 | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | ปอนด์ 8000 | ปอนด์ 6650 | ปอนด์ 6000 | ฿263,992 | ||
LM-OBNT-8-30 | 25.13 " | ปอนด์ 8000 | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | ปอนด์ 8000 | ปอนด์ 6650 | ปอนด์ 6000 | ฿272,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.