VESTIL LO-DC-PU ดรัมดอลลี่โปรไฟล์ต่ำ, 1200 ปอนด์ ความจุ สีเหลือง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
ล้อ Dia. | 6" แบบแข็ง, 3" หมุนได้ |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเหลือง |
ความลึกของเปล | 16.25 " |
ความสูงของเปล | 0.5 " |
ความกว้างแท่นวาง | 24 " |
ความลึก | 21.625 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.38 " |
จัดการ | พวงประแจ |
ความยาวของด้ามจับบนตัวเครื่อง | 37 5 / 8 " |
ไม่ได้แนบความยาวของด้ามจับ | 33 " |
ประเภทการจัดการ | พวงประแจ |
จัดการความกว้าง | 10.5 " |
ความสูง | 37.63 " |
ภายในเปลความยาว | 23 1 / 2 " |
ความยาว | 21.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 3 |
จำนวนล้อ | 3 |
จำนวนการขนส่ง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lo-dc-pu.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ที่จับที่ถอดออกได้ | ใช่ |
ความยาวคร่อม | 16 1 / 4 " |
ความกว้างคร่อม | 24 " |
ความกว้าง | 31.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.33 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อหลัง | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้างของล้อ | ความสูงของเปล | วัสดุล้อหน้า | ความกว้างของล้อหน้า | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โล-ดีซี-ซีไอ | เหล็กหล่อ | ปอนด์ 1200 | เหล็กหล่อ | แบบแข็ง 2", แบบหมุน 1 3/8" | 0.5 " | เหล็กหล่อ | 1.38 " | กลองดอลลี่ | ฿11,873 | ||
LO-DC-PH | ฟีนอล | ปอนด์ 1200 | ฟีนอล | 2" | 0.5 " | ฟีนอล | 1.5 " | กลองดอลลี่ | ฿11,394 | ||
โล-ดีซี-MR | แม่พิมพ์บนยาง | ปอนด์ 1000 | แม่พิมพ์บนยาง | แบบแข็ง 2", แบบหมุน 1 1/4" | 1 / 2 " | แม่พิมพ์บนยาง | 1.25 " | แท่นวางกลอง | ฿9,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.