VESTIL LOCK-1818-SSD1 ล็อคเกอร์สแตนเลส 2 ชั้น 1 กว้าง ขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว x 78 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ความจุ | 14.63 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สี | เงิน |
ความลึก | 18 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 78 " |
บานพับยาว | 2 1 / 2 " |
ประเภทบานพับ | 5-สนับมือ |
ความยาวของขา | 6" |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนคอลัมน์ | 1 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนตะขอคู่ | 1 |
จำนวนบานพับ | 2 |
จำนวนล็อคเกอร์ | 2 |
จำนวนแถว | 2 |
จำนวนตะขอเดี่ยว | 3 |
จำนวนชั้น | 2 |
UPC | 691215097048 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัด | จำนวนประตู | จำนวนชั้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล็อค -1218-SS61 | 9.75 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 6 | 6 | 12 " | ฿97,413 | RFQ
| |
ล็อค -1218-SSD1 | 9.75 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 2 | 2 | 12 " | ฿86,939 | RFQ
| |
ล็อค -1218-SSS1 | 9.75 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 1 | 1 | 12 " | ฿84,920 | RFQ
| |
ล็อค -1818-SS61 | 14.63 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 6 | 6 | 18 " | ฿120,162 | RFQ
| |
ล็อค -1818-SSS1 | 14.63 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 1 | 1 | 18 " | ฿100,629 | RFQ
| |
ล็อค -3618-SS63 | 29.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 18 | 6 | 36 " | ฿240,760 | RFQ
| |
ล็อค -3618-SSD3 | 29.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 ก. (ประตู) 24 ก. (ร่างกาย) | 6 | 2 | 36 " | ฿214,306 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.