ชิ้น | รถบรรทุกถัง |
บูมยาว | 54.69 " |
ความจุ | ปอนด์ 100 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | (2) แบบแข็ง (2) แบบหมุนพร้อมเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
จัดการ Dia | 1.25 " |
จัดการความสูง | 37 3 / 16 " |
ความสูง | 97.69 " |
ความยาว | 137.56 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูม | 97.69 " |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 12 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของบูม | 9.69 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เดือย | 360 องศา |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lp-6.pdf |
ความกว้าง | 33.81 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 348.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.46 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.