VESTIL LSC-2448-TC รถเข็นแนวนอน แบบเอียงได้ต่ำ 500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเกวียน |
สี | สีเขียว |
ความจุลูกบาศก์ | 3 2/3 ลบ.ม. ฟุต |
ความสูงของดาดฟ้า | 5 1 / 2 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
ความลึก | 53 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 45 " |
ความยาว | 53 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lsc-2448-tc.pdf |
ความสูงด้านข้าง | 3 / 4 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 500 |
โปรไฟล์เอียง | ต่ำ |
การก่อสร้างยาง | นิวเมติก |
ขนาดยาง | 16 "x 4" |
ความจุคงที่สม่ำเสมอ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia | 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความจุลูกบาศก์ | ความสูงของดาดฟ้า | ความสูงด้านข้าง | ขนาดยาง | ความจุคงที่สม่ำเสมอ | ล้อ Dia | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลช.-2448-4SD | เหล็ก | 9 1/3 ลบ.ม. ฟุต | 14 " | 12 " | 12 1/2 "x 3 3/4" | ปอนด์ 1000 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿14,453 | ||
LSC-2448-PT | เหล็ก | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต | 12 " | 1 5 / 8 " | 10 "x 3 1/2" | ปอนด์ 500 | 10 " | 3 1 / 2 " | ฿11,942 | ||
ลส.-2448-วท | เหล็ก | 23 1/3 ลบ.ม. ฟุต | 14 ", 35" | 1 3 / 4 " | 12 1/2 "x 3 3/4" | ปอนด์ 300 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿17,448 | ||
LSC-3052-พีซีดับเบิลยู | เหล็ก, พลาสติก | 5 1/2 ลบ.ม. ฟุต | 14 " | 7 1 / 2 " | 12 1/2 "x 3 3/4" | ปอนด์ 1000 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿19,362 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.