VESTIL LTSD-C Deluxe Forklift Cloth Seat พร้อมเข็มขัดนิรภัย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่นั่งรถบรรทุกส้อม |
ที่วางเบาะหลังแบบยกสูง | 24 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | พลาสติก ผ้า |
สูงสุด ปรับความสูงแล้ว | 24 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ปรับความสูงแล้ว | 4" |
จำนวนกระเป๋า | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ltsd-c.pdf |
การปรับมุมเบาะหลัง | 8 องศา |
ความยาวที่นั่ง | 4.5 " |
วัสดุเบาะ | ผ้า |
รูปร่างที่นั่ง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้างที่นั่ง | 4.5 " |
กระเป๋าเก็บของ | ใช่ |
ที่ใส่เครื่องมือ | ใช่ |
UPC | 691215027915 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8431200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลทีเอสดี-วี | 12 " | 20.5 " | พลาสติก, ไวนิล | 23 " | ฿40,906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.