VESTIL LWC-15 โช๊คล้อ ขนาด 8 x 10-5/16 x 8 นิ้ว สีดำ ยางเคลือบ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
ประเภทกันชน | ยางลามิเนต |
สี | Black |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 8" |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | ยาง |
วัสดุก่อสร้าง | ยาง |
จำนวนหนุนล้อ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 8" |
ความสูงโดยรวม | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 10.31 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lwc-15.pdf |
UPC | 691215028028 |
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้ | 7 1 / 2 " |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | ไม่มี |
ความสูงของโช๊คล้อ | 8" |
ความยาวโช๊คล้อ | 8" |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 13 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 7.5 " |
ความกว้าง | 10.3125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลดับบลิวซี-14 | - | - | - | Black | ยาง | ฿2,122 | ||
LWC-14M | - | - | - | Black | ยาง | ฿2,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.