VESTIL MB-C-10-48 ชุดเหล็กค้ำยันเท้าแขนขนาดกลาง ขนาด 120 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั้งแร็คเท้าแขน |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | ชุดรั้ง |
ความลึก | 48 " |
พอดี | ตั้งตรง 10 ฟุต |
ความสูง | 6" |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนวงเล็บปีกกา | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น |
จำนวนรูยึด | 4 |
ขนาดบรรจุ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mb-c-10-48.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 10 ฟุต |
ความกว้าง | 47 " |
ทำงานร่วมกับ | MU-C-10-12, MU-C-10-18, MU-C-10-24, MU-C-10-36, MDU-C-10-12, MDU-C-10-18, MDU-C-10-24, MDU-C-10-36 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | พอดี | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มบี-ซี-10-36 | 36 " | ตั้งตรง 10 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 10 ฟุต | 35 " | ฿7,138 | ||
เอ็มบี-ซี-10-60 | 69 " | ตั้งตรง 10 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 10 ฟุต | 59 " | ฿9,101 | ||
เอ็มบี-ซี-10-72 | 72 " | ตั้งตรง 10 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 10 ฟุต | 71 " | ฿9,272 | ||
เอ็มบี-ซี-10-96 | 96 " | ตั้งตรง 10 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 10 ฟุต | 95 " | ฿10,956 | ||
เอ็มบี-ซี-6-36 | 35 " | ตั้งตรง 6 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 6 ฟุต | 35 " | ฿6,264 | ||
เอ็มบี-ซี-6-48 | 47 " | ตั้งตรง 6 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 6 ฟุต | 47 " | ฿6,980 | ||
เอ็มบี-ซี-6-60 | 59 " | ตั้งตรง 6 ฟุต | เหมาะกับชั้นวางแบบตรง Cantilever Racks 6 ฟุต | 59 " | ฿8,232 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.