VESTIL MDU-C-6-24-G-SET คานยื่นสังกะสี 6 ฟุตคู่ ตรงขนาดกลาง ชุด 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุด |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 22000 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 58 " |
ออกแบบ | สอง |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุแขน | ปอนด์ 2400 |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
จำนวนแขน | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-mdu-c-6-24-g-set.pdf |
ความกว้าง | 47 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 246.6 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | สูงสุด ความจุแขน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-6-36-G-SET | ปอนด์ 16400 | 82 " | 72 " | ชุด | ปอนด์ 1600 | 47 " | ฿125,992 | ||
SDU-C-6-24-G-SET | ปอนด์ 15400 | 60 " | 81 " | เท้าแขนสองชั้นตั้งตรง | ปอนด์ 1600 | 62 " | ฿92,780 | ||
SDU-C-6-36-G-SET | ปอนด์ 10400 | 84 " | 81 " | เท้าแขนสองชั้นตั้งตรง | ปอนด์ 800 | 62 " | ฿105,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.