VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Safety Double Wide Gate
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูนิรภัยชั้นลอย |
ประเภทไฟล์แนบ | สลักเกลียว La |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 3 / 7 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 79 1 / 3 " |
ความสูงราวจับ | 42 1 / 3 " |
ความสูง | 80 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความลึกภายใน | 71 7 / 8 " |
ความกว้างภายใน | 96 " |
ความสูงของแผ่นเตะ | 4" |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของโหลด | 68 " |
ความสูงราวกลาง | 21 " |
จำนวนพาเลท | 2 |
ความลึกโดยรวม | 79 1 / 3 " |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
ความกว้างโดยรวม | 108 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mezz-200-dw.pdf |
ความสูงของบอร์ดนิ้วเท้า | 4" |
ความหนาของผนังท่อ | 5 / 6 " |
ขนาดท่อ | 1 1/2 "x 1 1/2" |
UPC | 691215227414 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 96 " |
ความกว้าง | 108 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | ความสูงราวจับ | ความสูง | ความลึกภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | เงิน | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿162,433 | RFQ
| |
เมซ-200-เอสเอส | 68 1 / 2 " | เงิน | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 56 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿129,864 | RFQ
| |
เมซ-KD-88T-93D | 96 " | สีเหลือง | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | เหล็ก | ฿50,232 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.