VESTIL MFM-BELT-20 ลิฟท์เครื่องจักร สายพาน 20 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัด |
ความยาวของสายพาน | 20 ฟุต |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 1 / 8 " |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
หน่วยวัด | คู่ |
UPC | 691215089647 |
ความกว้าง | 240 " |
ทำงานร่วมกับ | MFM-2-RAL, MFM-4-RAL, MFM-6-RAL, MFM-8-RAL, MFM-10-RAL, MFM-12-RAL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 609.6 |
รหัส HS | 5407100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสายพาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MFM-เข็มขัด-12 | 12 ฟุต | 144 " | ฿13,633 | RFQ
| |
MFM-เข็มขัด-16 | 16 ฟุต | 192 " | ฿15,980 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.