VESTIL MFSR-36 เครื่องกวาดพื้นแบบด้ามจับแม่เหล็ก ขนาด 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็ก |
ความจุ | ปอนด์ 40 |
สี | เงิน |
ความลึก | 32 " |
ขยาย | ใช่ |
จัดการ | ใช่ |
ความยาวจับ | 45 1 / 2 " |
ด้ามจับยาวขึ้น | 45 1 / 2 " |
ความยาวของด้ามจับลดลง | 31 " |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 31 " |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความยาว | 45 1 / 2 " |
สูงสุด แรงดึง | ปอนด์ 40 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาว | 31 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mfsr-36.pdf |
กระบวนการกำจัด | มือจับคันปลด |
กวาดความกว้าง | 36 " |
ล้อ Dia | 6 7 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6 7 / 8 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.