ชิ้น | ลิฟท์มอเตอร์ไซค์ |
ความยาวแขน | 6" |
ความจุ | ปอนด์ 1100 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 108 " |
ความยาวเฟรม | 65 " |
ความกว้างของกรอบ | 26 3 / 4 " |
ความสูง | 7" |
รวมถึง | ทางลาดแบบบานพับและแท่นยางหน้า |
ความยาว | 108 " |
ยกสูง | 32 " |
สไตล์ลิฟท์ | Scissor Lift |
ความสูงลดลง | 7" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการดำเนินงาน | ไดรฟ์ตรงไฮดรอลิก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-moto-lift-1100.pdf |
เพิ่มเวลา | วินาที 60 |
ยกสูง | 32 " |
ความยาวทางลาด | 21 1 / 2 " |
ความกว้างของทางลาด | 27 1 / 2 " |
UPC | 691215028455 |
ความกว้างล้อ | 6" |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 310.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 274.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.