Vestil Mpg-t | ขอบกั้นแบบโมดูลาร์ T-section | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL MPG-T กรอบป้องกันโมดูลาร์, ส่วน T | AG7WFE

VESTIL ขอบถนนป้องกันโมดูลาร์ MPG-T, ส่วนรูปตัว T

In Stock
รายการ: AG7WFE รุ่น: MPG-T

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,832 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จอดรถ
ประเภทไฟล์แนบBolt On
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.5 "
สีสีเหลือง
ความสูง5"
ความยาว12 "
วัสดุพลาสติก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนรูโบลต์1
ความสูงโดยรวม5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
ความกว้างโดยรวม6"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-mpg-t.pdf
สไตล์T- มาตรา
UPC691215090063
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนรูโบลต์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสไตล์ราคา
VESTIL MPG-C กรอบป้องกันโมดูลาร์ ส่วนตรงกลาง | AG7WFB เอ็มพีจี-ซี221.25 "ส่วนศูนย์฿3,701
VESTIL MPG-E กรอบป้องกันโมดูลาร์ ส่วนท้าย | AG7WFC เอ็มพีจี-อี221.25 "ส่วนท้าย฿3,486
VESTIL MPG-L กรอบป้องกันโมดูลาร์, ส่วน L | AG7WFD เอ็มพีจี-แอล18.75 "ส่วน L฿2,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL ขอบถนนป้องกันโมดูลาร์ MPG-T, ส่วนรูปตัว T
฿2,832 / หน่วย