VESTIL MPSR-24-B เครื่องกวาดพื้นแบบแม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ขนาด 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็ก |
ความจุ | ปอนด์ 50 |
สี | Black |
ความลึก | 38 " |
จัดการ | ใช่ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 41 " |
ความยาว | 38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 38 " |
สูงสุด แรงดึง | ปอนด์ 50 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mpsr-24-b.pdf |
กระบวนการกำจัด | มือจับคันปลด |
กวาดความกว้าง | 24 " |
UPC | 691215109277 |
ล้อ Dia | 5 3 / 4 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้าง | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.