VESTIL MRCG-39 ยางกันกระแทกขอบยาง ขนาด 39 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามมุม |
สี | Black |
Corners | 90 องศา |
ความกว้างของหน้าแปลน | 6" |
ความสูง | 39 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | ยาง |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mrcg-39.pdf |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCG-20 | 5.5 | 20 " | 5.5 " | 5.5 " | ฿3,354 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.