VESTIL แม่แรงสกรูเชิงกล MSJ-5, 10000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คสกรู |
ความยาวฐาน | 4.13 " |
ความกว้างฐาน | 4.13 " |
ความจุ | 5 ตัน |
สี | สีน้ำเงิน |
จัดการ | ใช่ |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
หัวหน้า Dia. | 2" |
ความสูง | 22.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
กลไกแจ็ค | สกรู |
ประเภทแจ็คเพาเวอร์ | ด้วยมือ |
กลไกการดัน | สกรู |
ความยาว | 6.375 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
ความสูงลดลง | 9 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แจ็ค ไฮท์ | 14.75 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 5.25 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แจ็ค ไฮท์ | 9.75 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-msj-5.pdf |
ยกสูง | 14 3 / 4 " |
ท่องเที่ยว | 5-1 / 4 " |
ขนาดเดินทาง | 5 1 / 4 " |
ความกว้าง | 5.562 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.13 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. แม่แรงแบบสกรูนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 10000 ปอนด์
A. พวกเขาใช้กลไกกระปุกเกียร์แบบตัวหนอนซึ่งตัวหนอนเหล็กกล้าอัลลอยด์จะหมุนเฟืองตัวหนอนสีบรอนซ์ที่มีความแข็งแรงสูง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | หัวหน้า Dia. | ความจุโหลด | สูงสุด แจ็ค ไฮท์ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | นาที. แจ็ค ไฮท์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มเอสเจ-10 | 4.31 " | 4.31 " | 2.375 " | ปอนด์ 20000 | 16.81 " | 6" | 11 " | ฿5,832 | ||
เอ็มเอสเจ-20 | 4.88 " | 4.88 " | 2.6875 " | ปอนด์ 40000 | 19.81 " | 7.25 " | 12.75 " | ฿9,485 | ||
เอ็มเอสเจ-3 | 3.69 " | 3.69 " | 1.875 " | ปอนด์ 6000 | 13 " | 4.25 " | 8.75 " | ฿4,301 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.