VESTIL MWP-DSPIN ตัวกำหนดตำแหน่งงาน แกนคู่
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่มือการทำงาน Positioner อุปกรณ์เสริม |
สี | เงิน |
ความสูง | 20 " |
ความยาว | 5.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ช่องว่างระหว่างแกนหมุน | 5 1 / 2 " |
แกนหมุน Dia | 2" |
ความยาวแกนหมุน | 17 1 / 2 " |
ความกว้าง | 9.75 " |
ทำงานร่วมกับ | MWP-220, MWP-440 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.77 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความยาวแกนหมุน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-สปิน | 3.5 " | 23.75 " | 23 1 / 2 " | 3" | ฿3,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.