Vestil Nmpc-11 | แคลมป์เพลทแบบ Non Marring ความจุ 1100 ปอนด์ ขนาด 6 นิ้ว X 5 นิ้ว X 8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL NMPC-11 แคลมป์ยึดเพลท Non Marring, ความจุ 1100 ปอนด์, ขนาด 6 นิ้ว x 5 นิ้ว x 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7WLU รุ่น: NMPC-11
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
฿101,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบจานไม่แต่งงาน
ความจุปอนด์ 1100
กลไกแคลมป์ล็อคล็อคอัตโนมัติ
สีสีเหลือง
ความสูง8"
ความลึกของขากรรไกร3.23 "
ความยาว6"
สไตล์แคลมป์ยกแนวตั้ง
ประเภทแคลมป์ยกแคลมป์จาน
วัสดุเหล็ก, โพลียูรีเทน
สูงสุด เปิดกราม13 / 16 "
แม็กซ์ การเปิด13 / 16 "
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. การเปิดกราม0"
นาที. กำลังเปิด0"
ความลึกโดยรวม6"
ความสูงโดยรวม8"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.45 "
ความหนาโดยรวม3.15 "
ความกว้างโดยรวม8.7 "
แหวน Dia.1.61 "
ความหนาของแหวน0.43 "
UPC691215099110
ความกว้าง5"
ขีด จำกัด การโหลดงาน0.5 ตัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสูงสุด เปิดกรามนาที. การเปิดกรามความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL NMPC-11-3 แคลมป์ยึดจาน Non Marring ความจุ 1100 ปอนด์ ขนาด 7 นิ้ว x 5 นิ้ว x 10 นิ้ว | AG7WLV NMPC-11-3ปอนด์ 11003 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "฿148,629
VESTIL NMPC-11-4 แคลมป์ยึดจาน Non Marring ความจุ 1100 ปอนด์ 6 นิ้ว x 5 นิ้ว x 10 นิ้ว ขนาด | AG7WLW NMPC-11-4ปอนด์ 11004 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"฿168,161
VESTIL NMPC-11-5 แคลมป์ยึดจาน Non Marring ความจุ 1100 ปอนด์ 8 นิ้ว x 5 นิ้ว x 8 นิ้ว ขนาด | AG7WLX NMPC-11-5ปอนด์ 11005 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"฿174,542
VESTIL NMPC-33 แคลมป์ยึดจาน Non Marring ความจุ 3300 ปอนด์ ขนาด 7 นิ้ว x 5 นิ้ว x 10 นิ้ว | AG7WLY เอ็นเอ็มพีซี-33ปอนด์ 33001 1 / 8 "0"7"10 "5"฿161,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL NMPC-11 แคลมป์ยึดเพลท Non Marring, ความจุ 1100 ปอนด์, ขนาด 6 นิ้ว x 5 นิ้ว x 8 นิ้ว
฿101,017 / หน่วย