VESTIL NTAL-7 บันไดเข้าถัง 7 ฟุต สูง 3 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดถังเก็บของ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 12 1 / 3 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 3 / 4 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 300 |
ขยายเข้าไปในถัง | 6 5 / 16 " |
เสร็จสิ้น | บลูพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 84 " |
รวมถึง | ส่วนต่อขยายเข้าถัง 6 5/16" |
ความสูงของบันได | 7ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 84 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ntal-7.pdf |
รุ่งเดีย. | 1" |
รุ่งกว้าง | 12 " |
รูปร่าง | รอบ |
ความลึกของขั้นตอน | 4" |
ความกว้างขั้นตอน | 13 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 6 ฟุต 2 " |
บนลงล่างรุ่ง | 7 ฟุต |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 13 " |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นทาล-10 | 10 | 12 " | 120 " | ฿38,338 | ||
เอ็นทาล-12 | 12 | 12 3 / 8 " | 144 " | ฿46,371 | ||
เอ็นทาล-15 | 15 | 12 3 / 8 " | 180 " | ฿62,535 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.