VESTIL OLF-4-42 Deluxe Overhead Load Lifter, ยึดอยู่กับที่, 4000 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โหลด Lifter |
ปรับความสูงของการกวาดล้างได้ | 38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 " |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของส้อม | 2" |
ความยาวส้อม | 43.13 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ความสูง | 86.06 " |
รวมถึง | ความกว้างตะเกียบคงที่ 27 1/2" |
ความยาว | 48.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 86.06 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 23.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 62.56 " |
จำนวนล้อล้อ | ไม่มีล้อ/ล้อ |
เปิดความสูง | 38-3/4, 50-1/2, 62-1/4" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 43.13 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 27.5 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-olf-4-42.pdf |
ความสูงที่หดกลับ | 62 9 / 16 " |
UPC | 691215029124 |
ความกว้าง | 27.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 204.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 204.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 122.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.85 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
โอล์ฟ-2-42 | ปอนด์ 2000 | ฿138,434 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.