VESTIL OSB-B ป้ายฐานแปดเหลี่ยม สีฟ้า ขนาด 8 x 8 x 98 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข้าสู่ระบบฐาน |
ความสูงฐาน | 20 " |
วัสดุฐาน | พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
สี | สีน้ำเงิน |
การออกแบบการเชื่อมต่อ | เหล็กเป็นเหล็ก |
ความลึก | 8" |
เสร็จสิ้น | LDPE พร้อมสารเติมแต่งอัลตราไวโอเลตและป้องกันไฟฟ้าสถิต |
ความสูง | 98 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก, เทอร์โมพลาสติกความหนาแน่นสูง |
สูงสุด ความจุฐาน | 11 1/2 แกลลอน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โพสต์ Dia | 1 3 / 5 " |
ความยาวโพสต์ | 1 3 / 5 " |
ความกว้างของโพสต์ | 1 3 / 5 " |
การเชื่อมต่อวัสดุหลัก | โลหะถึงโลหะ |
ชนิดภาพเขียน | ฐาน |
UPC | 691215099127 |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.