VESTIL P-2496-2.625 ฐานเพิ่มระดับโพลีเอทิลีน 96 นิ้ว x 24 นิ้ว x 2-7/8 นิ้ว 250 ปอนด์ ความจุ สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | Black |
ความสูง | 2.875 " |
ที่เชื่อมต่อกัน | ใช่ |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-p-2496-2-625.pdf |
คราบทน | ใช่ |
ความหนา | 2.88 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2436-2.625 | หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน | 36 " | 2.88 " | 24 " | ฿4,301 | ||
พ-2436-2.625-อ | เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงานในหน่วย | 36 " | 2.63 " | 24 " | ฿4,301 | ||
P-2448-2.625 | หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน | 48 " | 2.88 " | 24 " | ฿7,253 | ||
พ-2448-2.625-อ | เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงานในหน่วย | 48 " | 2.63 " | 24 " | ฿7,253 | ||
พ-2496-2.625-อ | เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงานในหน่วย | 96 " | 2.63 " | 24 " | ฿9,271 | RFQ
| |
P-3696-2.625 | หน่วยฐานของแพลตฟอร์มการทำงาน | 96 " | 2.88 " | 36 " | ฿11,992 | RFQ
| |
พ-3696-2.625-อ | เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงานในหน่วย | 96 " | 2.63 " | 36 " | ฿11,992 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.