VESTIL P-CADDY-BK แคดดี้รถบรรทุกพาเลท, พลาสติกขึ้นรูป
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทแจ็คแคดดี้ |
ความจุ | ปอนด์ 75 |
สี | Black |
ความลึก | 8.75 " |
ความสูง | 18.63 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 8.75 " |
วัสดุ | เวอร์จิน LDPE |
ความสูงโดยรวม | 18.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.75 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-p-caddy-bk.pdf |
ความหนา | 0.25 " |
ความกว้าง | 16.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พี-แคดดี้ | สีเหลือง | 8.75 " | 8.75 " | 16.12 " | ฿3,272 | ||
P-แคดดี้-BK-CWN | Black | 7.75 " | 7.75 " | 16.25 " | ฿3,272 | ||
P-แคดดี้-CWN | สีเหลือง | 7.75 " | 7.75 " | 16.25 " | ฿3,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.