VESTIL P-JIB-4 รอกคานยื่นแบบพกพา, 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนติดพื้นเคลื่อนที่ |
ความสูงฐาน | 40.88 " |
ความยาวฐาน | 81.03 " |
ความกว้างฐาน | 35.19 " |
ความสูงของลำแสง | 2.5 " |
ความยาวลำแสง | 58.25 " |
การหมุนบูม | 360 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ขนาดล้อ | 8 "x 3" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 113.375 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
กวาดล้างดิน | 40.12 " |
ความจุกว้านมือ | ปอนด์ 800 |
ความสูง | 89 " |
ความยาว | 90.812 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความยาวแขนเกินกรอบ | 50 3 / 8 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-p-jib-4.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ความยาวหด | 92 3 / 8 " |
การหมุน | 360 องศา |
UPC | 691215029926 |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 50.38 " |
ความกว้าง | 35.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 427.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 226.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 230.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงฐาน | ความจุ | ความกว้าง | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | กวาดล้างดิน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี - จิ๊บ -2 | - | 39.63 " | ปอนด์ 2000 | 35.69 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 8 "x 2" | 72.91 " | 89 " | ฿290,341 | RFQ
| |
พี - จิ๊บ - บอล -2 | 16.5 " | - | ปอนด์ 2000 | 27 " | - | - | - | 24 " | ฿60,374 | ||
พี - จิ๊บ - บอล -4 | 33 " | - | ปอนด์ 3000 | 27 " | - | - | - | 24 " | ฿93,376 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.