VESTIL PAHW-L-2436 ขาตั้งแบบปรับได้แบบพกพา ขนาด 24 x 36 นิ้ว หยักต่ำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงานที่ปรับได้แบบกลิ้ง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ประเภทล้อ | สปริงโหลดแบบหมุน |
สี | สีเหลือง |
ประเภทเด็ค | หยัก |
ความสูง | 8.75 " |
ความยาว | 38.63 " |
ความสูงลดลง | 8 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 12 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8.75 " |
จำนวนขา | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36.44 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ปรับ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pahw-l-2436.pdf |
ยกสูง | 12 " |
UPC | 691215107921 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 36 7 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 23 1 / 2 " |
ความกว้าง | 24.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 98.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.44 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขา | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พีเอเอช-เอช-1924 | 4 | 2.5 " | 19.56 " | 23 1 / 2 " | ฿25,304 | ||
พีเอเอช-เอช-1936 | 4 | 35.25 " | 19.56 " | 35 1 / 4 " | ฿26,829 | ||
พีเอเอช-เอช-1948 | 6 | 47 " | 19.56 " | 47 " | ฿29,506 | ||
พีเอเอช-เอช-2424 | 4 | 24.06 " | 23.5 " | 24 1 / 16 " | ฿25,961 | ||
พีเอเอช-เอช-2436 | 4 | 36.44 " | 23.5 " | 36 7 / 16 " | ฿27,810 | ||
พีเอเอช-เอช-2448 | 6 | 48.75 " | 23.5 " | 48 3 / 4 " | ฿30,867 | ||
พีเอเอช-แอล-1924 | 4 | 23.5 " | 19.56 " | 23 1 / 2 " | ฿24,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.