VESTIL เครื่องดึงพาเลทแบบขากรรไกรคู่โปรไฟล์ต่ำ PAL-LP
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดึงพาเลท |
ความยาวของโซ่ | 30 " |
ความสูงปิด | 13 3 / 4 " |
ความกว้างปิด | 16.75 " |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 13.75 " |
เปิดกราม | 3 1 / 4 " |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของกราม | 2" |
สูงสุด เปิดกราม | 3.25 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวโซ่โดยรวม | 30 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pal-lp.pdf |
กำลังดึง | ปอนด์ 5000 |
ความยาวแผ่นฟัน | 3 1 / 2 " |
ความกว้าง | 16.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.55 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. ความสูงของสตริงเกอร์ | โซ่ Dia. | สี | กำลังดึง | หมายเลขกรรไกร | ความสูงของแผ่นฟัน | ความยาวแผ่นฟัน | น้ำหนักต่อ 100 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบ PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | สีเหลือง | ปอนด์ 5000 | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | ฿4,085 | ||
ระบบ PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | เงิน | ปอนด์ 5000 | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
ระบบ PAL-16 | 2" | - | สีแดง | ปอนด์ 6000 | 1 | 2" | - | - | ฿4,253 | ||
ระบบ PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | สีเหลือง | ปอนด์ 5000 | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | ฿4,853 | ||
PPC-20 | - | 1 / 4 " | เงิน | ปอนด์ 6000 | - | - | - | ปอนด์ 13 | ฿5,198 | RFQ
| |
PPC-40 | - | 1 / 4 " | เงิน | ปอนด์ 6000 | - | - | - | ปอนด์ 27 | ฿4,906 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.