Vestil Pcb-yg | เสากั้นพื้นพลาสติก แพ็ค 4 ชิ้น สีเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เสากั้นพื้นพลาสติก PCB-YG แพ็ค 4 ชิ้น สีเหลือง

In Stock
รายการ: AG7WVE รุ่น: PCB-YG

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿9,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสากั้น
สีสีเหลือง
ความลึก2 1 / 2 "
ความสูง45 "
ความยาว2.5 "
วัสดุพลาสติก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนตะขอโพสต์2
ขนาดบรรจุ4
โพสต์ Dia2 1 / 2 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-pcb-yg.pdf
ขนาดโพสต์ที่ใช้งานได้35 "
ความกว้าง2 1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)114.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3926909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความสูงความยาวความกว้างราคา
VESTIL PCB-BG เสากั้นพื้นพลาสติกสีดำ | AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "฿8,341
VESTIL PCB-WF ที่ยึดพื้นพลาสติกกั้น แพ็ค 4 ชิ้น สีขาว | AG7WVA PCB-WFขาว14 "38.5 "14 "14 "฿9,108
VESTIL PCB-WG เสากั้นพื้นพลาสติก แพ็ค 4 ชิ้น สีขาว | AG7WVB PCB-WGขาว2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "฿9,161
VESTIL PCB-YF แท่นยึดพื้นพลาสติกกั้น แพ็ค 4 ชิ้น เหลือง | AG7WVD PCB-YFสีเหลือง14 "38.5 "14 "14 "฿10,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เสากั้นพื้นพลาสติก PCB-YG แพ็ค 4 ชิ้น สีเหลือง
฿9,160 / หน่วย