VESTIL PDL-800-M รถยกถังอเนกประสงค์, 800 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ยอมรับ | ถังขนาด 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 14.75 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ความสูง | 19 " |
ความยาว | 14.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
UPC | 691215029469 |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.47 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL-800-M-BR | บรอนซ์ | 25.5 " | 16.5 " | บรอนซ์ | 25.5 " | ฿25,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.