VESTIL PDS-2-24 แท่นวางกระดาษ 2 ชั้น กว้าง 24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่าย |
ความจุ | ปอนด์ 146 |
ความจุต่อคัน | ปอนด์ 73 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 18 1 / 4 " |
ความสูง | 27 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ม้วนกระดาษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 9" |
สูงสุด ความกว้างม้วน | 24 " |
รูยึด Dia. | 7 / 8 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
จำนวนชั้น | 2 |
จำนวนล้อ | ไม่มีล้อ |
ความสูงโดยรวม | 27 1 / 3 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 3 / 4 " |
ก้านกระดาษ Dia | 3 / 4 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pds-2-24.pdf |
ม้วนกว้าง | 24 " |
UPC | 691215077668 |
ความกว้าง | 28 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | จำนวนชั้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ม้วนกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีดีเอส-2-30 | ปอนด์ 146 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 34 1 / 4 " | 30 " | ฿9,429 | RFQ
| |
พีดีเอส-2-36 | ปอนด์ 146 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 40 3 / 4 " | 36 " | ฿10,031 | RFQ
| |
พีดีเอส-2-48 | ปอนด์ 146 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 53 " | 48 " | ฿13,632 | RFQ
| |
พีดีเอส-3-24 | ปอนด์ 219 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 28 3 / 4 " | 24 " | ฿11,725 | RFQ
| |
พีดีเอส-3-30 | ปอนด์ 219 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 34 1 / 4 " | 30 " | ฿13,792 | RFQ
| |
พีดีเอส-3-36 | ปอนด์ 219 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 40 3 / 4 " | 36 " | ฿14,178 | RFQ
| |
พีดีเอส-3-48 | ปอนด์ 219 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 53 " | 48 " | ฿21,211 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.