VESTIL PEL-400S-57-D3-AHI Quick-Lift เหล็กยกสูง ขนาด 57 นิ้ว 24VDC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 67 1 / 4 " |
ความยาว | 44 7 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถหกได้ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 24 1 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความจุ | ล้อ Dia. | ความยาว | ความเร็วในการยกโหลดแล้ว | ความเร็วในการยกไม่โหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เพล-33 | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน | 76 " | ปอนด์ 330 | - | 36.44 " | - | - | เหล็ก | ฿190,793 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | ยกด่วน | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | อลูมิเนียม | ฿203,997 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | ฉลาก, ดีคอล | ฿181,445 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | ยกด่วน | 85.19 " | ปอนด์ 125 | 3" | 36.13 " | 26 นิ้ว/วินาที | 15 นิ้ว/วินาที | อลูมิเนียม | ฿158,560 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | สไตรีน | ฿196,560 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | ยกด่วน | 80 1 / 2 " | ปอนด์ 125 | - | 37 3 / 4 " | - | - | เหล็ก | ฿207,980 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | อลูมิเนียม | ฿174,060 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.