VESTIL ประตูพลาสติกขยายได้ PEXGATE-30-C สูง 40.75 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกีดขวาง Colla Psible |
ความยาวที่ปรับได้ | ใช่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ใช่ |
ความสูงของล้อ | 2" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 3 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
ขยายความกว้าง | 122 " |
ขยายความสูงของประตู | 35 3 / 4 " |
ประตูภายใต้การกวาดล้างขยาย | 13 1 / 2 " |
ประตูภายใต้การกวาดล้างหดกลับ | 3 3 / 4 " |
ความสูง | 40.75 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ไม่ |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | พลาสติก |
แม็กซ์ ความยาว | 37.75 " |
สูงสุด ความกว้าง | 122 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาว | 35.25 " |
นาที. ความกว้าง | 11.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
สะท้อนแสง | ไม่ |
ความสูงของประตูแบบหดกลับ | 37 3 / 4 " |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 103.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขยายความสูงของประตู | แม็กซ์ ความยาว | ความสูงของประตูแบบหดกลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เพ็กซ์เกท-30 | 33 " | 33 " | 35 " | ฿10,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.