VESTIL PJ-1005 รถจ๊อกกี้พาเลทปรับระดับไม่ได้, 4000 Lb. ความจุ, สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จ๊อกกี้พาเลท |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 10.1875 " |
ความสูง | 4.13 " |
ความยาว | 10.19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pj-1005.pdf |
ความกว้าง | 28.5 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PJ-2001 | 12.6875 " | 6" | 12.69 " | ฿14,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.