VESTIL ชุดลูกล้อเสริม PJ-CYL-CK สำหรับ PJ-CYL 4" x 2"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้กระบอกสูบรถยก |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แบบแข็ง (2) แบบหมุนพร้อมเบรก |
ความกว้างของล้อ | 4" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 7 1 / 8 " |
ความยาว | 10 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการติดตั้ง | Bolt On |
จำนวนล้อ | 4 |
UPC | 691215029902 |
ความกว้าง | 20 " |
ทำงานร่วมกับ | PJ-CYL-2, PJ-CYL-4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.18 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.