VESTIL PJ-TRUCK-4 รถลากพาเลทแคดดี้โฮลเดอร์ 4 สูบ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อ |
ความยาวฐาน | 39 " |
ความกว้างฐาน | 15.69 " |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) หมุนพร้อมเบรก (2) แบบแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุกระบอกสูบ | 4 |
ความลึก | 50.4375 " |
ความสูง | 39.38 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 600 |
ล้อล็อคได้ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 9 1 / 2 " |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pj-truck-4.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้าง | 20 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความจุ | ความลึก | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีเจ-ทรัค-2 | 20.63 " | 16 " | ปอนด์ 400 | 31.9375 " | ปอนด์ 400 | ฿35,937 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.