VESTIL PLB-5 คันแงะไม้, 4250 ปอนด์ ความจุ 5 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คันโยกคันโยก Dolly |
ความยาวบาร์ | 60 " |
ความจุ | ปอนด์ 4250 |
สี | Brown |
ความลึก | 7.9375 " |
จัดการวัสดุ | ไม้ |
ความสูง | 61.56 " |
ความยาว | 60 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 8" |
วัสดุ | ไม้ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 3 1 / 8 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 7 1 / 8 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-plb-5.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ไพรลีเวอร์ บาร์ |
UPC | 691215000024 |
ล้อ Dia | 5" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 12.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8205598000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ความยาวบาร์ | ความจุ | วัสดุ | ความยาวแผ่นรองจมูก | ความกว้าง | สี | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB / S-5 | 5 1 / 2 " | 59 7 / 16 " | ปอนด์ 5000 | เหล็ก | 3 1 / 2 " | 11.62 " | สีน้ำเงิน | 13.25 " | ฿10,744 | ||
PLB / S-6 | 5 1 / 2 " | 71 7 / 16 " | ปอนด์ 5000 | เหล็ก | 3 1 / 2 " | 11.62 " | สีน้ำเงิน | 13.25 " | ฿12,321 | RFQ
| |
PLB / S-7 | 5 1 / 2 " | 83 7 / 16 " | ปอนด์ 5000 | เหล็ก | 3 1 / 2 " | 11.62 " | สีน้ำเงิน | 13.25 " | ฿13,029 | RFQ
| |
พีแอลบี-6 | 8" | 72 " | ปอนด์ 4250 | ไม้ | 3 1 / 8 " | 12.12 " | Brown | 7.9375 " | ฿11,996 | RFQ
| |
พีแอลบี-7 | 8" | 84 " | ปอนด์ 4250 | ไม้ | 3 1 / 8 " | 12.12 " | Brown | 7.9375 " | ฿12,538 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.