VESTIL PLID-H-50-BU ฝาปิดถังพัก สีฟ้า ขนาด 13-1/2 คิวบิกฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถังขยะด้วยตนเอง |
สี | สีน้ำเงิน |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 13 1/2 ลบ.ม. ฟุต |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 54 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่กุญแจได้ |
วัสดุ | HDPE |
ความสูงโดยรวม | 9" |
ใช้กับ | 13 1/2 ลบ.ม. ฟุต |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3923500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนชิ้น | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-150 | 42.5 " | Black | 9" | 40.25 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿14,548 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Black | 3" | 59 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿9,867 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Black | 2.88 " | 66.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿12,592 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Black | 2.88 " | 66.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿13,632 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Black | 2.88 " | 38.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1/4 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿7,193 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Black | 2.88 " | 38.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 2 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿17,343 | ||
PLID-D-25-BU | 21 1 / 4 " | - | 2 7 / 8 " | 38 1 / 2 " | - | - | 1 | - | ฿7,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.