VESTIL PM4-2072 รถลากพาเลทโปรไฟล์ต่ำ, 4400 ปอนด์ ความจุ ขนาด 20 x 72 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลท |
ความจุ | ปอนด์ 4400 |
สี | สีแดง |
ความลึก | 88 " |
ความยาวส้อม | 72 " |
ความกว้างส้อม | 20 5 / 8 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 72 " |
ความสูงลดลง | 2 7 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
แหล่งพลังงาน | มือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pm4-2072.pdf |
ยกสูง | 7 3 / 4 " |
วัสดุลูกล้อพวงมาลัย | โพลีบนเหล็ก |
UPC | 691215112338 |
ความกว้าง | 20.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 127.8 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.