VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 ปอนด์ ความจุ 1500 ปอนด์ ความจุ ขนาด 96 x 36 x 43 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นยกไฮดรอลิก |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ | ใช่ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
เต้ารับเบรกพร้อมสวิตช์ | ใช่ |
สี | สีเทา |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | พลาสติก |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ใช้แบตเตอรี่ |
ความสูง | 43 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | สูงถึง 1.6 ไมล์ต่อชั่วโมง |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 8 ฟุต |
ยก | 9 "ถึง 26" |
ช่วงยก | 9 "ถึง 26" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ยกความจุ | ปอนด์ 70000 |
สูงสุด ยาง Dia. | 18 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้น | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pmm-3000-15.pdf |
กำลังดึง | ปอนด์ 3000 |
ล้อหลัง Dia. | 18 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 9.5 " |
สวิตช์ถอยหลังเพื่อความปลอดภัย | ใช่ |
วัสดุยาง | ยาง |
ความกว้างยางรถ | 9 1 / 2 " |
ขนาดลูกผูกปมยอดนิยม | 2 5 / 16 " |
รวมลูกพ่วงด้วย | ใช่ |
ขนาดลูกพ่วง | 2" |
ความเร็วการเดินทาง | ไมล์ฮิต |
ความเร็วตัวแปร | ใช่ |
ความกว้าง | 36 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.